Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschweißeinsteckwerkzeug 7790/1 Aufnahme 9x12mm geschm. phos STS Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1638615
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05078720001
EAN/GTIN:
     4013288196354
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschweiß-Einsteckwerkzeug
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Anschweiß-Einsteckwerkzeug · für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 9x12 mm Aufnahme. Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 22,0mm · Gesamtlänge Kopf: 8,0mm · Höhe: 14,0mm
Weitere Informationen:
Aufnahme mm:
9x12 mm
Länge:
24,0 mm
Marke:
WERA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Einsteckvierkant, Vierkant-Einsteckwerkzeug, wera drehmomentschlüssel, drehmomentschlüssel, Einsteckwerkzeuge, Steckwerkzeug
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 13,37*
€ 18,21*
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 14,51*
€ 19,90*
1
€ 4,90*
ab € 14,30*
€ 20,19*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,96*
€ 20,23*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,92*
€ 20,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.