Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topfbürste BT 600 W Durchmesser 80mm Gew


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Topfbürste BT 600 W Durchmesser 80mm Gew
Topfbürste BT 600 W Durchmesser 80mm Gew
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1638644
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     358373
EAN/GTIN:
     4014855433476
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundbürsten
Stahldrahtbürste
Topfbürsten
Pinselbürsten
Vorteile: Ideales Werkzeug für das Reinigen und Säubern von profilierten oder unebenen Flächen · z.B. Riffelblech - Für mittelschwere Bürstarbeiten · Entrosten und Entfernen von Farbe · Verunreinigungen und Farbresten - Sehr materialschonendes Arbeiten - Für Arbeiten an sehr dünnen Blechen z.B. KFZ-Werkstätten und RestaurationsbetriebenWeitere technische Eigenschaften:· Anwendungsgebiet: Stahl, Edelstahl· Nutzungsart: Winkelschleifer mit Bürste· Verpackungsart: Karton
Weitere Informationen:
Ø:
80 mm
max. Drehzahl:
8500 min-¹
Aufnahme:
Gewinde M 14
Marke:
KLINGSPOR
Weitere Suchbegriffe: Kegelbürsten, 8000781499
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 4,39*
€ 6,63*
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 4,85*
€ 7,01*
7 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 4,82*
€ 7,17*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,63*
€ 14,31*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 24,87*
€ 34,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.