Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Düsenbürste L.300mm D.12mm 0,15mm STA ge


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Düsenbürste L.300mm D.12mm 0,15mm STA ge
Düsenbürste L.300mm D.12mm 0,15mm STA ge
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-163875
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     3816212
EAN/GTIN:
     4013349122841
Suchbegriffe:
Düsenbürste
osborn düsenbürsten
düsenbürste
düsenbürste 12 mm
ideal zum Reinigen von schwer zugänglichen Stellen wie Düsen, Glasflaschen, Schläuchen, Rohren, Bohrlöchern und Innenflächen · auch zum Reinigen, Entstauben, Entgraten und Entlacken geeignet · mit zweifacher Drahtseele und Öse
Weitere Informationen:
Material:
Stahl gewellt
Ausführung:
mit Öse
Ø:
12 mm
Länge:
300 mm
Drahtstärke:
0,15 mm
Besatzlänge:
100 mm
Werkstoffeignung Aluminium:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Weitere Suchbegriffe: Drahtbürsten, Kehlnahtbürste, Zündkerzenbürste, Handbürste, Feinkratzbürste, 4000841006
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,99*
ab € 3,18*
€ 4,16*
1 Tag
84
25
Frei Haus
ab € 3,18*
€ 4,42*
1 Tag
91
1
€ 6,95*
ab € 3,20*
€ 4,51*
4 Tage
83
1
€ 8,90*
ab € 3,71*
€ 5,15*
Lager 4757
83
1
€ 4,95*
ab € 4,63*
€ 7,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
0003816210
ab € 3,06*
Ähnlich
Osborn
0003816504
ab € 6,97*
Ähnlich
Osborn
0003816204
ab € 3,61*
Ähnlich
Osborn
0003816205
ab € 3,76*
Ähnlich
Osborn
0003816206
ab € 3,61*
Ähnlich
Osborn
0003816208
ab € 2,99*
Ähnlich
Osborn
0003816304
ab € 6,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.