Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrgerüst Arbeits-B750xL1800 mmxH2860mm Alu.Gerüsthöhe 1830mm 2 kN/m² LAYHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-164062
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1406200
EAN/GTIN:
     4054773016498
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
Aluminium, klappbar · zulässige Nutzlast 2 kN/m² · Bauform: entsprechend Gerüstgruppe 3 · für bequemes Arbeiten in geringen Höhen im Innen- und Außenbereich · Arbeitsboden aus Aluminium-Rahmen mit rutschhemmend beschichteter Sperrholzeinlage · 4 bremsbare Lenkrollen · Anwendung: Bitte beachten sie die Vorgaben der DIN EN 1004-1:2021. Die Fahrgerüste können einfach mit einem separaten P2 Nachrüst-Kit auf den Sicherheitsaufbau P2 nachgerüstet werden, um der aktuellen Norm zu entsprechen. Siehe Zubehör Weitere technische Eigenschaften: · Arbeitsfläche B x L: 750 x 1800mm · Ausführung: klappbar
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe bis ca.:
2860 mm
Standhöhe:
860 mm
Gerüsthöhe:
1830 mm
Gewicht:
42 kg
Arbeitslänge:
1800 mm
Marke:
LAYHER
Material:
Aluminium
zulässige Nutzlast:
2 kN/m²
Arbeitsbreite:
750 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, Faltgerüst, Klappgerüst, fahrgerüst layher, fahrgerüst, fahrgerüst höhe:1,20 m, Fahrgerüste, Gerüst, Gerüste
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 574,47*
€ 642,37*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 558,32*
€ 645,4188*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 576,22*
€ 645,85*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 594,97*
€ 661,80*
Lager 4757
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 654,22*
€ 725,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 725,54*
€ 863,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 713,26*
€ 848,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 693,87*
€ 825,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 678,18*
€ 807,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 654,22*
€ 778,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Layher
1249000
ab € 52,39*
Zubehör
Layher
1323180
ab € 113,94*
Zubehör
Layher
1248180
ab € 82,96*
Zubehör
Layher
1248260
ab € 127,22*
Zubehör
Layher
1257060
ab € 26,13*
Zubehör
Layher
1260201
ab € 106,81*
Zubehör
Layher
1260202
ab € 153,47*
Zubehör
Layher
1267200
ab € 202,44*
Zubehör
Layher
1337000
ab € 45,99*
Zubehör
Layher
1338320
ab € 258,29*
Zubehör
Layher
4700019
ab € 9,04*
Zubehör
Layher
4702019
ab € 11,16*
Zubehör
Layher
4702022
ab € 11,16*
Zubehör
Layher
1400034
ab € 258,40*
Zubehör
Layher
1248261
ab € 55,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.