Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenständer RS 420 B.400mm max.Auflagegewicht100kg H.640-1015mm Metabo


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1640820
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     0910053353
EAN/GTIN:
     4003665354491
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metabo Ersatzteile
Rollbock Materialstütze
Rollenbock Materialstütze
Rollenständer für Materialzufuhr
Zum Abstützen langer Werkstücke beim Sägen · Fräsen · Hobeln und Bohren Standsicher · höhenverstellbar und einklappbar Mit leichtlaufender und hoch belastbarer Rollenauflage Weitere technische Eigenschaften: · Auflagegewicht: 100kg
Weitere Informationen:
Bahnbreite:
400 mm
Bauhöhe:
640 - 1015 mm
Marke:
METABO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Rollständer für Materialzufuhr, elektra beckum metabo ersatzteile, metabo ersatzteile, Rollenbahnständer, Rollenständer
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 98,95*
€ 128,98*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,28*
€ 130,11*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,95*
€ 131,01*
Lager 4757
1
€ 4,95*
ab € 112,36*
€ 138,70*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 112,22*
€ 142,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,70*
€ 165,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,52*
€ 162,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,74*
€ 154,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,33*
€ 146,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,36*
€ 133,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.