Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo Rollenständer RS 420


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metabo Rollenständer RS 420
Metabo Rollenständer RS 420
Metabo Rollenständer RS 420
Artikel-Nr.:
     5417B-340794
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     0910053353
EAN/GTIN:
     4003665354491
Suchbegriffe:
Metabo Ersatzteile
Rollbock Materialstütze
Rollenbock Materialstütze
Rollenständer für Materialzufuhr
Mit leichtlaufender und hoch belastbarer Rollenauflage
Zum Abstützen langer Werkstücke beim Sägen, Fräsen, Hobeln und Bohren
Standsicher, höhenverstellbar und einklappbar
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Höhe (Verpackung):
13,500 mm
Breite (Verpackung):
52,500 mm
Bruttogewicht:
10,962 kg
Auflagegewicht:
100 kg
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
85,000 mm
Hersteller:
Metabo
Höhe:
640-1015 mm
Breite:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Rollständer für Materialzufuhr, elektra beckum metabo ersatzteile, metabo ersatzteile, Metabo-Rollenständer RS 420
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 98,95*
€ 128,98*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,28*
€ 130,11*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,95*
€ 131,01*
6 Tage
1
€ 4,95*
ab € 112,36*
€ 138,70*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 112,22*
€ 142,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,98*
€ 153,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,50*
€ 144,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 120,37*
€ 143,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,56*
€ 136,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,16*
€ 128,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,95*
€ 117,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.