Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bitsortiment 30tlg. Rolltasche Metabo


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1640877
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     626726000
EAN/GTIN:
     4007430314406
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Pozidriv-Bit-Satz
Bestehend aus: S 2-Bits L=25 mm (16 St.): PZ1. PZ2. PZ2. PZ3. PH1. PH2. PH2. PH3. T15. T20. T20. T25. T25. T30. SL3. SL5.5 L=50 mm (7 St.): PZ1 · PZ2 · PH2 · T20 · T25 · H4 · SL3 L=89 mm (6 St.): PZ1. PZ2. PH2. T20. T25. SL5.5 1 x Handgriff Bits aus Chrom-Vanadium Stahl (S2-Qualität) · Bits mit Farbcodierung für ein schnelles und einfaches Auffinden des passenden Bits
Weitere Informationen:
Marke:
METABO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: TORX-Bit-Satz, Werkzeug-Rolltasche, Werkzeugrolle, Werkzeugrolltasche, bit-satz, Bit-/Steckschlüsselsets, Bits, Bit-Set, Bitsortimente, Schrauberklingensätze, Steckschlüssel-/Bitsortimente, Steckschlüssel-Sortiment
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 15,00*
€ 25,00*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,94*
€ 25,11*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 18,06*
€ 25,30*
3 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 18,24*
€ 25,30*
Lager 4757
1
1
€ 4,95*
ab € 18,53*
€ 25,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.