Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer SDS-max PRO 4 Premium D.28m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hammerbohrer SDS-max PRO 4 Premium D.28m
Hammerbohrer SDS-max PRO 4 Premium D.28m
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1640938
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     623256000
EAN/GTIN:
     4061792156937
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
betonbohrer 28mm
Äußerst robuster und aggressiver Vollhartmetall-Bohrkopf · 4-Schneiden für außerordentliche Lebensdauer und Standzeit beim Bohren in Stahlbeton Die Verschleißmarkierung auf beiden Seiten der Hauptplatte dient als Indikator zur Bewertung der Maßhaltigkeit der Dübellöcher. Die 4-spiralige Wendelgeometrie sorgt für vibrationsarmes Bohrverhalten und geringen Spiralverschleiß 90° Zentrierspitze für exaktes Anbohren und wenig Ausbrüche an der Bohrlochkante Ideal für den Einsatz in armiertem Beton und hartem NatursteinWeitere technische Eigenschaften:· Verkaufseinheit: 1
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
800 mm
Gesamtlänge:
920 mm
Bohrer-Ø:
28 mm
Marke:
METABO
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, schlagbohrer metabo, Bohrer, Hammerbohrer, 8000491979
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,02*
€ 126,33*
€ 5,46*
ab € 104,26*
€ 126,75*
€ 4,90*
ab € 97,27*
€ 129,82*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 107,46*
€ 130,46*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 130,03*
€ 174,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,16*
€ 207,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,39*
€ 196,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,90*
€ 176,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,64*
€ 167,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 136,10*
€ 161,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,03*
€ 154,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.