Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1642252 Herst.-Nr.: 630263000 EAN/GTIN: 4007430326294 |
| | |
|
| | |
| Haftzwischenscheibe für besonders weiches Arbeiten · zum Schleifen von gewölbten Flächen und Konturen · als Dämpfungselement zwischen Schleifpapier und SchleiftellerWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: multi-hole· Härte: weich Weitere Informationen: | | Abmessung: | 125 mm | passend für: | SXE 150-2.5 BL/SXE 150-5.0 BL | Marke: | METABO | Spezifikation: | multi-hole |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Metabo Ersatzteile, exzenterschleifblatt metabo 125 mm, exzenter schleifscheibe, exzenter-schleifscheibe 125mm, Giraffe, Langhalsschleifer, Schleifmittel, Schleifzubehör, Systemzubehör Schleifen/Polieren, Polierzubehör, Wand- und Deckenschleifer, 8000065071 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 11,56* | € 17,43* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,19* | € 17,56* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 12,00* | € 17,78* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 12,13* | € 17,86* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 13,76* | € 19,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|