Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe Flexiarapid D.115xDicke 1xBohrung22,23mm ger. Inox Metabo


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1642469
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     616186000
EAN/GTIN:
     4007430445421
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Dünne Hochleistungsscheibe speziell für rostfreie · dünnwandige Materialien wie z. B. Rohre · Bleche · Profile · Drähte Härte: hart Sehr hohe Schnittleistung bei hoher Standzeit durch Verwendung von Spezialkorunden Geringer Materialverbrauch · kraftsparend · geringe Maschinenbelastung Eisen- · schwefel- und chlorfrei (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %) Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s A 60-R bei 1 mm Stärke · A 46-R bei 1,6 mm Stärke · A 30-R bei 1,9 mm Stärke Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser x Dicke x Bohrung: 115mm · Verkaufseinheit / Verpackungseinheit: 1 / 25
Weitere Informationen:
Ø:
115 mm
Scheibenstärke:
1 mm
max. Drehzahl:
13300 min-¹
Bohrung:
22,23 mm
Form:
gerade
Marke:
METABO
Ausführung:
A 60-R
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Mini-Trennscheibe, Trennscheibe, trennscheibe 115x1, schruppscheibe, metabo schruppscheibe, Schleiftrennscheibe, Trennscheiben
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 1,16*
€ 1,62*
25
€ 4,90*
ab € 0,92*
€ 1,63*
Lager 4757
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,16*
€ 1,67*
13 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,18*
€ 1,68*
4 Tage
unbekannt
25
€ 5,45*
ab € 1,18*
€ 1,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 41,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.