Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexiarapid 115x1,0x22,23 Inox, TF 41 (616186000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     5417B-p253419
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     616186000
EAN/GTIN:
     4007430445421
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Dünne Hochleistungsscheibe speziell für rostfreie, dünnwandige Materialien wie z. B. Rohre, Bleche, Profile, Drähte
Härte: hart
Sehr hohe Schnittleistung bei hoher Standzeit durch Verwendung von Spezialkorunden
Geringer Materialverbrauch, kraftsparend, geringe Maschinenbelastung
Eisen-, schwefel- und chlorfrei (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s
A 60-R bei 1 mm Stärke; A 46-R bei 1,6 mm Stärke; A 30-R bei 1,9 mm Stärke
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Dünne Hochleistungsscheibe speziell für rostfreie, dünnwandige Materialien wie z. B. Rohre, Bleche, Profile, Drähte | Härte: hart | Sehr hohe Schnittleistung bei hoher Standzeit durch Verwendung von Spezialkorunden | Geringer Materialverbrauch, kraftsparend, geringe Maschinenbelastung | Eisen-, schwefel- und chlorfrei (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %) | Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s | A 60-R bei 1 mm Stärke; A 46-R bei 1,6 mm Stärke; A 30-R bei 1,9 mm Stärke
Qualitätsklasse:
A 60-R
Durchmesser x Dicke x Bohrung:
115 x 1 x 22.23 mm
Ausführung:
gerade
Max. Drehzahl:
13300 /min
Verkaufseinheit / Verpackungseinheit:
1 / 25
TariffNo:
68042218000
MADE_IN:
DE
VERPACKUNG_LAENGE:
1 mm
VERPACKUNG_BREITE:
115 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
115 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.03 kg
BAF016001:
115
BAA271001:
4007430445421
BAG921001:
221.666666666667
Weitere Suchbegriffe: Mini-Trennscheibe, Trennscheibe, metabo schruppscheibe, schruppscheibe, Qualitätsklasse A 60-R / A 46-R / A 30-R "Flexiarapid" Inox, Trennscheiben für handgeführte Winkelschleifer, Schleifwerkzeuge, Zubehör für Winkelschleifer, 6161, 61618, 616186, 6161860, 61618600, 6.16186.00
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
25
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,92*
€ 1,60*
3 Tage
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,16*
€ 1,64*
7 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,16*
€ 1,64*
13 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,17*
€ 1,66*
3 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,45*
ab € 1,18*
€ 1,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 625 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 40,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.