Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe Flexiamant super D.125xDicke 2xBohrung22,23mm gekröpft STA Metabo


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1642510
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     616101000
EAN/GTIN:
     4007430437341
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Universalscheibe für die Metallbearbeitung Härte: hart Extrem hohe Schnittleistung bei hoher Standzeit durch Verwendung von Spezialkorunden Beste Ergebnisse bei Verwendung von leistungsstarken Winkelschleifern Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser x Dicke x Bohrung: 125mm · Verkaufseinheit / Verpackungseinheit: 1 / 25
Weitere Informationen:
Ø:
125 mm
Scheibenstärke:
2 mm
max. Drehzahl:
12200 min-¹
Bohrung:
22,23 mm
Form:
gekröpft
Marke:
METABO
Ausführung:
A 36-T
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Mini-Trennscheibe, Trennscheibe, schruppscheibe stahl, metabo schruppscheibe, schruppscheibe, Schleiftrennscheibe, Trennscheiben
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,20*
€ 1,65*
Lager 4757
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,36*
€ 1,84*
3 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,45*
ab € 1,37*
€ 1,85*
3 Tage
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,35*
€ 1,85*
25
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,28*
€ 1,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 46,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.