Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexiamant super 125 x 2,0 x 22,2 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1131181
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     616101000
EAN/GTIN:
     4007430437341
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

616101000, Universalscheibe für die Metallbearbeitung
Härte: hart
Extrem hohe Schnittleistung bei hoher Standzeit durch Verwendung von Spezialkorunden
Beste Ergebnisse bei Verwendung von leistungsstarken Winkelschleifern
Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s
, Fabrikat: Metabo
Weitere Informationen:
GEWICHT:
63 GRAMM
Qualitätsklasse:
A 36-T
Durchmesser x Dicke x Bohrung:
125 x 2 x 22.23 mm
Ausführung:
gekröpft
Max. Drehzahl:
12200 /min
Verkaufseinheit / Verpackungseinheit:
1 / 25
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
13.500 cm
Breite (Verpackung):
13.500 cm
Höhe (Verpackung):
0.300 cm
Bruttogewicht:
0.063 kg
BAA059001:
616101000 statistische Warennummer: 68042218000
BAF016001:
800
BAA271001:
4007430437341
BAG921001:
203.333333333333
AAA026f001:
AAA041v001
AAA040f001:
800
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,21*
€ 1,73*
3 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 1,35*
€ 1,84*
5 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,36*
€ 1,86*
3 Tage
unbekannt
25
€ 5,45*
ab € 1,37*
€ 1,87*
25
€ 4,90*
ab € 1,28*
€ 1,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 43,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.