Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe Flexiamant D.180xDicke3xBohrung22,23mm ger. Inox Drehzahl8500U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1642540
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     616163000
EAN/GTIN:
     4007430400666
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Universalscheibe für die Bearbeitung von rostfreien Stählen Härte: weich Hohe Schnittleistung bei hoher Standzeit Eisen- und schwefelarm Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser x Dicke x Bohrung: 180mm · Verkaufseinheit / Verpackungseinheit: 1 / 25
Weitere Informationen:
Ø:
180 mm
Scheibenstärke:
3 mm
max. Drehzahl:
8500 min-¹
Bohrung:
22,23 mm
Form:
gerade
Marke:
METABO
Ausführung:
A 30-P
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Mini-Trennscheibe, Trennscheibe, metabo schruppscheibe, schruppscheibe, Schleiftrennscheibe, Trennscheiben
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,56*
€ 2,09*
Lager 4757
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,76*
€ 2,33*
4 Tage
unbekannt
25
€ 5,45*
ab € 1,77*
€ 2,34*
25
€ 4,90*
ab € 1,66*
€ 2,47*
4 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 1,75*
€ 2,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 58,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.