Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifblätter professional B103xL115mm K.P180 gel. selbsthaftend 10 Stück Farbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1642884
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     625644000
EAN/GTIN:
     4007430157911
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Hochwertiges Schleifpapier mit halboffener Streuung und hoher Zerspanungsleistung Speziell für die Bearbeitung von Farben · Lacken aller Art und Spachtel z.B. zum Entgraten · Säubern von Furnier- · Massiv- · Sperrholz und Lackflächen · Entgraten von furnierten Möbelkanten Weitere technische Eigenschaften: · Abmessungen: 103mm
Weitere Informationen:
Länge:
115 mm
Breite:
103 mm
Körnung:
P 180
Inhalt:
(Verkaufseinheit): 10
Marke:
METABO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 3,30*
€ 4,75*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,34*
€ 4,79*
5 Tage
40
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 3,33*
€ 4,87*
Lager 4757
1
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,52*
€ 5,07*
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 4,07*
€ 5,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.