Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10 HAFTSCHLEIFBLAETTER 115X103 MM P 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4007430157911
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     625644000
EAN/GTIN:
     4007430157911
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Hochwertiges Schleifpapier mit halboffener Streuung und hoher ZerspanungsleistungSpeziell für die Bearbeitung von Farben, Lacken aller Art und Spachtelz.B. zum Entgraten, Säubern von Furnier-, Massiv-, Sperrholz und Lackflächen, Entgraten von furnierten Möbelkanten
Weitere Informationen:
Abmessungen:
103 x 115 mm
Körnung:
P 180
Ursprungsland:
PL
Länge Verpackung:
11.700 cm
Breite Verpackung:
12.600 cm
Höhe Verpackung:
1.700 cm
Bruttogewicht:
0.062 kg
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 3,21*
€ 4,66*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,24*
€ 4,70*
5 Tage
40
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 3,33*
€ 4,92*
7 Tage
1
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,56*
€ 5,13*
3 Tage
nicht lagernd
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,08*
€ 5,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.