Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblätter metal premium Nutz-L.10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stichsägeblätter metal premium Nutz-L.10
Stichsägeblätter metal premium Nutz-L.10
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1643220
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     623978000
EAN/GTIN:
     4007430439949
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
metabo stichsägeblatt-set
bruchfest bei hoher LebensdauerWeitere technische Eigenschaften:· Verkaufseinheit: 5
Weitere Informationen:
entspricht Nr.:
T 318 AF
verzahnte Länge:
106 mm
Zahnteilung:
1,1 mm
Ausführung:
gefräst / gewellt
Anwendungsgebiete:
Stahlbleche 1-3 mm/Sandwichmaterialien 2-65 mm/NE-Metalle/Plexiglas
Material:
BiM
St. je Karte:
5
Marke:
METABO
Stärke:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: stichsägeblatt satz, Sägeblatt, Sägeblätter, Stichsägeblätter, Stichsägeblatt, Sägeblätter für Stichsägen, 8000066743
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,91*
€ 16,12*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,64*
€ 16,59*
6 Tage
58
1
€ 4,30*
ab € 11,50*
€ 16,67*
3 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 13,97*
€ 19,64*
3 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 14,07*
€ 20,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.