Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atemschutzvollmaske 900101 EN 136 o.Filt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Atemschutzvollmaske 900101 EN 136 o.Filt
Atemschutzvollmaske 900101 EN 136 o.Filt
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1643769
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     900101
EAN/GTIN:
     4019444007359
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Atemschutzvollmaske
Helm-Masken-Kombination
Vollmaske
Vollsichtmaske
Wiederverwendbarer Vollmaskenkörper mit EasyLock-Anschluss. Aus thermoplastischem · hautverträglichen TPE · als Basis zur Ausrüstung mit austauschbaren Gas- und / oder Partikelfiltern der Systemserie 9000. Extrem leicht (nur 360 g). Panoramascheibe mit erweitertem Peripheriesichtfeld. Leichter Ein- und Ausstieg. Einfache Reinigung und Wartung.Weitere technische Eigenschaften:· Schutzklasse: II· Norm: EN 136· Gewicht ca.: 360g· prüfpflichtig: ja· Lieferbare Größen: S/M/L· Bruttogewicht: 720 g· Nettogewicht: 370 g· Material: TPE/PP/PC· Farbe: grau-blau
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Filter
Größe:
S
Marke:
MOLDEX
PSA-Kategorie:
III
Weitere Suchbegriffe: vollmaske moldex easylock, atemschutzvollmaske moldex, helm masken kombination, Atemschutzvollmasken, Gasmaske, CleanSpace, Maske, Atemschutz, Atemschutzmaske, 8000150758
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
120
€ 4,95*
ab € 1,00*
€ 1,41*
1
Frei Haus
ab € 80,53*
€ 102,59*
17 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 83,06*
€ 102,59*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,50*
ab € 84,13*
€ 103,51*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 84,88*
€ 107,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 600 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 2400 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 120 Stück
Mindestbestellmenge: 120 Stück ( entspricht € 169,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moldex/Metric
9003
ab € 75,56*
Ähnlich
Moldex/Metric
9002
ab € 75,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.