Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapptritt Stufen 2 Plattform-H.470mm Alu.m.Stahl-Stufen HAILO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-164581
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     4392801
EAN/GTIN:
     4007126439260
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Anti-Rutsch-Matte
schmal zusammengeklappbar · stabile Aluminium-Holme · Stahl-Stufen silbergrau-beschichtet, mit schwarzem Anti-Rutsch-Belag · breite Stufen für hohen Standkomfort · Sicherheitsverriegelung · max. Gesamtbelastung 150 kg · geringes Gewicht · Zusammengeklappt nur 50 mm schmal Weitere technische Eigenschaften: · Tiefe geklappt: 50mm · Höhe geklappt: 900mm · Breite geklappt: 480mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Stufen einschl. Plattform:
2
Arbeitshöhe bis ca.:
2470 mm
Plattformhöhe:
470 mm
Gewicht:
3,5 kg
Marke:
HAILO
Ausführung:
mit Stahl-Stufen
max. Gesamtbelastung:
150 kg
Material:
Aluminium
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
95
1
€ 5,95*
ab € 35,11*
€ 43,46*
2 Tage
8
1
€ 5,49*
ab € 35,24*
€ 43,48*
5 Tage
50
1
Frei Haus
ab € 33,71*
€ 44,88*
1
€ 4,80*
ab € 40,03*
€ 48,83*
Lager 4757
1 Tag
51
1
€ 4,95*
ab € 52,10*
€ 68,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,16*
€ 81,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,46*
€ 79,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,42*
€ 74,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,75*
€ 69,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,69*
€ 65,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,10*
€ 62,00
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 52,10* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hailo
4302-301
ab € 55,16*
Ähnlich
Hailo
4393-801
ab € 40,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.