Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waldarbeiter-Softshelljacke SANDDORN Gr.XXL grün/orange ELYSEE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1646927
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     22756-4
EAN/GTIN:
     4025888193138
Suchbegriffe:
Forstjacke
Forstschutzjacke
Forstsicherheitsjacke
Forstwarnschutzjacke
Obermaterial: 96% Polyester / 4% Elastan, 3-Lagenlaminat (Softshell) Einsatz an Saum und Ärmelsaum: 100% Polyester, Oxford · Softshell-Material ist wind- und wasserdicht sowie atmungsaktiv durch 3-Lagenlaminat · alle Reißverschlüsse wasserdicht · hoch abriebfestes, robustes Softshellmaterial · angenehm zu tragen durch Fleecematerial innen in der Jacke · Reflexpaspel vorne, hinten und am Ärmel · weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Klettverschluss · Saum weitenverstellbar · verstellbarer Kragenabschluss
Weitere Informationen:
Farbe:
grün/orange
Größe:
XXL
Marke:
ELYSEE
Material:
94% Polyester / 4% Elasthan, 3-Lagenlaminat (Softshell)
PSA-Kategorie:
I
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 26,85*
€ 34,63*
7 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 27,08*
€ 34,95*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 29,93*
€ 37,21*
26 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 30,14*
€ 39,39*
Lager 4757
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 43,12*
€ 52,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,85*
€ 62,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,96*
€ 61,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,69*
€ 60,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,61*
€ 57,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,60*
€ 55,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.