Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladungssicherungsset Handwerker 9-teilig DOLEZYCH


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-164730
Herst.-Nr.:
     SET-26920266-001
EAN/GTIN:
     4032378621484
Suchbegriffe:
Ladungsgurt
Ladungssicherungs-Sets
Netz
Spanngurt
Set in praktischer Sporttasche · Inhalt: 2 x Zurrgurt, 2-teilig, mit Druckratsche, Profilhaken, LC = 2000 daN, STF 320 daN, B: 50 mm, L: 8,0 m 2 x Zurrgurt, 2-teilig, mit Druckratsche, grün, Profilhaken, LC = 1000 daN, STF 220 daN, B: 35 mm, L: 6,0 m 4 x Zurrgurt, 1-teilig, mit Mini-Ratsche, rot, LC = 700 daN, B: 25 mm, L: 4,0 m 1 x Container-Abdecknetzt, PPM 3 mm, 45 mm Maschenweite, 3,5 x 5,0 m, grün, knotenlos Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Inhalt:
9-teilig
Marke:
DOLEZYCH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
28
Frei Haus
ab € 93,77*
€ 114,60*
1 Tag
39
€ 5,45*
ab € 93,86*
€ 114,70*
1 Tag
39
Frei Haus
ab € 94,61*
€ 115,17*
1 Tag
27
€ 5,59*
ab € 98,11*
€ 119,92*
Lager 4757
34
€ 4,95*
ab € 117,41*
€ 141,72*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 141,72*
€ 168,65
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 139,69*
€ 166,23
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 131,39*
€ 156,35
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 124,87*
€ 148,60
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 117,41*
€ 139,72
pro Satz
1 Satz enthält 1 Sack (ab € 117,41* pro Sack)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000365140
ab € 35,17*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
SET-26920601-001
ab € 97,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.