Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Rohrreinigungsmaschine R600 VarioClean CAS f.Rohr-D.20-150mm 18V 8Ah 50,7kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1648921
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     1000003346
EAN/GTIN:
     4004625535431
Suchbegriffe:
Rohr-Reinigungsmaschine
Rohrreinigungsgerät
Rohrreinigungsmaschine
Spiralmaschinen
akkubasierte Rohrreinigungsmaschine zum effektiven Beseitigen von Verstopfungen in Abwasserleitungen bis Ø 150 mm · CAS-Akku Antrieb: für kabelloses Arbeiten und erhöhte elektrische Sicherheit · Elektronik: drei Drehzahlstufen zum Entstopfen, Reinigen und Sauberschleudern · optimale Anpassungsmöglichkeiten an die Verstopfungsart · DuraFlex Spiralen: besonders flexibele Spiralen mit Verzinkung · optimiert für den Einsatz mit der akkubetriebenen R600 VarioClean · universell einsetzbar im Innen- und Außenbereich · kompakte Bauform und geringes Gewicht Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
für Rohr-Ø:
20-150 mm
Arbeitslänge:
60 m mit Ø 8-22 mm
für Rohrreinigungsspiralen:
Ø 8-22 mm Spiralen
Drehzahl:
427 / 527 / 614 obr/min
Gewicht:
50,7 kg
Akkuspannung:
18 V
Akkukapazität:
8 Ah
Marke:
ROTHENBERGER
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: rohrreinigungsgerät rothenberger, rohrreinigungsgerät, Installationswerkzeug, Rohrreinigungsmaschinen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
5
€ 4,90*
ab € 1.342,97*
€ 1.527,83*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.433,09*
€ 1.616,90*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.436,06*
€ 1.624,10*
51 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 1.421,78*
€ 1.703,67*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.556,19*
€ 1.754,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.754,92*
€ 2.088,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.723,76*
€ 2.051,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.633,70*
€ 1.944,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.590,46*
€ 1.892,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.556,19*
€ 1.851,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.