Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer Expert SDS max-8X D.22mm Ar


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Hammerbohrer Expert SDS max-8X D.22mm Ar
Hammerbohrer Expert SDS max-8X D.22mm Ar
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1649180
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900267
EAN/GTIN:
     4059952533414
Suchbegriffe:
Steinbohrer
Betonbohrer
Bohrer
Hammerbohrer
Bosch Carbide-Technologie für langlebiges Bohren von Stahlbeton · dringt effektiv durch die Armierung, sodass man nicht stoppen, neu zielen oder den Bohrer wechseln musst, wenn man auf Stahl stößt · passend für SDS max Bohrhämmer
Weitere Informationen:
Ø:
22 mm
Arbeitslänge:
400 mm
Gesamtlänge:
520 mm
Inhalt:
5 Stück
Aufnahme:
SDS max
Marke:
BOSCH
Weitere Suchbegriffe: 4000909884
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 182,34*
€ 215,53*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 184,82*
€ 221,10*
14 Tage
24
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 190,45*
€ 223,02*
2 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 199,35*
€ 235,13*
Lager 4757
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 211,36*
€ 265,78*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 265,78*
€ 316,28
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 253,54*
€ 301,71
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 233,85*
€ 278,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 224,73*
€ 267,43
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 217,48*
€ 258,80
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 211,36*
€ 251,52
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 211,36* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.