Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 6334 M8 SW13 A 4 10 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1650102
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     063349400080000
EAN/GTIN:
     4043952473948
Suchbegriffe:
DIN 6334
DIN 6334 Mutter
DIN 6334 Sechskantmutter
Mutter DIN 6334
DIN 6334 A 4 Sechskantmuttern mit einer Höhe von 3 d - Abmessung: M 8 SW13 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 06334.940 · Normart: DIN 6334
Weitere Informationen:
Gewinde:
8 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern mit einer Höhe von 3 d
Norm:
DIN 6334
Werkstoff:
A 4
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
480
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,3052*
€ 0,4736*
6 Tage
510
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,33*
€ 0,48*
2 Tage
504
10
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,3395*
€ 0,4995*
7 Tage
720
10
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,33*
€ 0,4998*
Lager 4757
648
10
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,3457*
€ 0,5334*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 0,5334*
€ 0,63475
pro Box
ab 20 Boxen
€ 0,5199*
€ 0,61868
pro Box
ab 50 Boxen
€ 0,4863*
€ 0,5787
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,4528*
€ 0,53883
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,4257*
€ 0,50658
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,3957*
€ 0,47088
pro Box
ab 50000 Boxen
€ 0,3457*
€ 0,41138
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,3457* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 5,334* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.