Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Softshell Weste FORM 7125 WEATHER Gr.S anthrazit/schwarz KÜBLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1650836
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     7125 5375-9799-S
EAN/GTIN:
     4053813482354
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Herrenweste
Softshell-Weste
100% Polyester · DESIGN: innovative Softshell-Gewebestruktur für besondere Optik · körperbetonter Schnitt in athletischer Optik · 2 Seitentaschen mit Reißverschluss · Links: Napoleontasche mit Reißverschluss· sichtbarer Frontreißverschluss mit kombinierter Kinn- und Windschutzblende · hochschließender Kragen · Links: Brustinnentasche mit Reißverschluss, für Tablets bis 7" geeignet · Rechts: Smartphone-Innentasche · EasyBrand-Funktion durch einfache Futteröffnung · Westensaum mit Gummikordel weitenregulierbar · verlängerter Rücken · wärmendes, weiches Fleece in Innenkragen, Taschen, Rumpf- und Schulterbereich · Innenfutter: 100% Polyester, 3-Zonen-Technologie zur Wärme- und Feuchtigkeitsregulierung · angenehme Wattierung im Rumpf, ca. 100 g/m² · ergonomisch geformte, griffige Zipper · Belastungspunkte mit Riegeln gesichert Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 280g/m² · Material: 100% Polyester · Gewebemerkmale: Stretch / Winddicht / Wasserabweisend / Optimale Sichtbarkeit / Atmungsaktiv · Wäscherei-Eignung: Normalwaschgang 40 Grad / nicht bleichen / nicht bügeln / keine chemische Reinigung möglich / Trocknen mit reduzierter thermischer Beanspruchung
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit/schwarz
Größe:
S
für wen?:
Unisex
Marke:
KÜBLER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 67,68*
€ 90,63*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 71,85*
€ 91,26*
13 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 72,30*
€ 91,58*
13 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 89,73*
€ 113,57*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,63*
€ 107,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,09*
€ 104,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,10*
€ 97,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,23*
€ 94,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,61*
€ 92,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,68*
€ 80,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.