Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÜBLER BODYFORCE 7125 Softshell Weste anthrazit schwarz Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8163295
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053813482354
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Herrenweste
Softshell-Weste
KÜBLER BODYFORCE 7125 anthrazit/schwarz - Softshell Weste • 2 Seitentaschen mit Reißverschluss • Alle Reißverschlusstaschen mit Zippergarage und nach innen gedrehter Spirale gegen Schmutz und Verkratzen • Angenehme Wattierung im Rumpf, ca. 100 g/m² • Belastungspunkte mit Riegeln gesichert • EasyBrand-Funktion durch einfache Futteröffnung • Ergonomisch geformte, griffige Zipper • Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit • Hochschließender Kragen • Innenfutter: 100% Polyester, 3-Zonen-Technologie zur Wärme- und Feuchtigkeitsregulierung • Innovative Softshell-Gewebestruktur für besondere Optik • Kontrast-Elemente: Seiteneinsätze an Vorder- und Rückenteil, Schultereinsatz • Körperbetonter Schnitt in athletischer Optik • Links: Brustinnentasche mit Reißverschluss, für Tablets bis 7 geeignet • Links: Napoleontasche mit Reißverschluss • Rechts: Smartphone-Innentasche • Reflex-Elemente (Y-Wings): an vorderer und hinterer Schulter • Sichtbarer Frontreißverschluss mit kombinierter Kinn- und Windschutzblende • Verlängerter Rücken • Wärmendes, weiches Fleece in Innenkragen, Taschen, Rumpf- und Schulterbereich • Westensaum mit Gummikordel weitenregulierbar
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kübler
Marke::
Kübler
Produkttyp:
Weste
Bekleidungskategorie:
Wetterschutz-Berufsbekleidung
Produkteigenschaften:
atmungsaktiv | optimierte Sichtbarkeit | stretch | wasserabweisend | winddicht
Geschlecht:
Unisex
Kleidungsmaterial:
Polyester
Qualität:
280 g/m²
Farbe:
anthrazit | schwarz
Bekleidungsserie:
KÜBLER WEATHER
KÜBLER NO.:
7125
Größe -XS-XXXL:
S
Weitere Suchbegriffe: Softshellweste, Sommerweste, Wetterschutzweste, Kälteschutzlatzhose, Kältschutz-Latzhose, Thermo-Latzhose, Thermolatzhose, Winter-Latzhose, Winterbaulatzhose, Winterlatzhose, thermo-latzhose s, thermo latzhose, softshellweste grau, Bodyforce7152, Bodyforce7152 Bodyforce371252, Bodyforce-7152, berufsbekleidung, sicherheitsbekleidung, berufsschutz, Arbeitsbekleidung, Arbeitsschutz, Kübler BODYFORCE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 67,68*
€ 90,63*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 71,85*
€ 91,26*
13 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 72,30*
€ 91,58*
Lager 847
unbekannt
€ 4,99*
ab € 89,73*
€ 113,57*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,57*
€ 135,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,71*
€ 134,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,98*
€ 126,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,81*
€ 122,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,73*
€ 106,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.