Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fräswerkzeug MP160-032T04P WDN20 WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1652031
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     7938975
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fräswerkzeug
Walter
Werkzeuge zum Fräsen
PKD-Eckfräser MP160 · metrisch · ScrewFit · Drallwinkel 4° · WDN20 · Dc=32mm · R=0,2mm · Z=4 Weitere technische Eigenschaften: · l4: 40mm · Lc: 20mm · l1: 69mm · d1: T28mm · Z: 4 · Dc: 32mm · A1: 32mm · A5: 28mm · B2: 20mm · B3: 40mm · B5: 69mm · B6: 40mm · B71: 40mm · B9: 40 · C11: SAW · C12: 1 · C14: 9 · C15: 5 · C2: 280 · C3: 28mm · D6: 350001/min · E2: 0° · E3: 4° · E4: 0,6° · F1: R · F21: 4 · F22: 4 · F3: R · F4: 4° · G1: 0,2mm · H11: - · H3: WDN20 · H4: S · H5: PKD · J1: - · J21: MP160-032T04P WDN20 · J3: W · NSM: DIN4000-82
Weitere Informationen:
Ausführung:
MP160-032T04P WDN20
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.699,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.846,11*
€ 2.196,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.825,54*
€ 2.172,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.759,76*
€ 2.094,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.724,14*
€ 2.051,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.699,36*
€ 2.022,24
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
A510.Z32.T28.283-CS
ab € 1.234,94*
Sonstiges
WALTER
AK530.H100A.T28.160
ab € 527,08*
Sonstiges
WALTER
5016000
ab € 759,75*
Sonstiges
WALTER
5007250
ab € 1.034,94*
Sonstiges
WALTER
5015242
ab € 116,69*
Sonstiges
WALTER
5015243
ab € 147,94*
Sonstiges
WALTER
5015244
ab € 148,15*
Sonstiges
WALTER
5015245
ab € 174,74*
Sonstiges
WALTER
6266151
ab € 881,94*
Sonstiges
WALTER
6266152
ab € 1.370,42*
Sonstiges
WALTER
5055734
ab € 350,33*
Sonstiges
WALTER
5017264
ab € 151,96*
Sonstiges
WALTER
5017270
ab € 145,88*
Sonstiges
WALTER
5055736
ab € 582,68*
Sonstiges
WALTER
5016076
ab € 641,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.