Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollhocker Ku.grau H.mit/o. Belastung 425/430mm D.oben 290mm D.unten 440mm WEDO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-165414
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     212212
EAN/GTIN:
     4003801012155
Suchbegriffe:
Elefantenfuß
Roll-Hocker
Rollhocker
Rolltritt
Kunststoff · trittfest · kein verkratzen oder verbeulen · fahrbar, mit 3 auf Federn gelagerten Gleitrollen · Höhe belastet 425 mm, unbelastet 430 mm · oben Ø 290 mm, unten Ø 440 mm · Gesamtbelastung 150 kg Weitere technische Eigenschaften: · Gesamtbelastung: 150kg · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Oberer-Ø:
290 mm
Unterer-Ø:
440 mm
Höhe mit/ohne Belastung:
425/430 mm
Material:
Kunststoff
Höhe:
430 mm
Marke:
WEDO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Rolltritthocker, Tritthocker, rollhocker kunststoff grau, elefantenfuß, elefantenfuß grau, Aufstiegshilfe, Steighilfe
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
60
1
€ 5,45*
ab € 26,44*
€ 32,99*
3 Tage
44
1
€ 5,99*
ab € 26,51*
€ 33,00*
2 Tage
2
1
€ 2,90*
ab € 27,81*
€ 34,30*
1 Tag
60
2
Frei Haus
ab € 26,67*
€ 34,65*
Lager 4757
1 Tag
63
1
€ 4,95*
ab € 34,23*
€ 44,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,45*
€ 50,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 34,23* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.