Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionsdichtband SOUDABAND PRO MF1 83/6-15mmxL8m schwarz Rl.SOUDAL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1656412
Hersteller:
     Soudal
Herst.-Nr.:
     155887
EAN/GTIN:
     5411183176034
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Fensterdichtung
multifunktionales, vorkomprimiertes Fugendichtungsband · erfüllt die neuen Anforderungen der DIN 18542:2020 MF1 · hervorragend geeignet für eine dampfdurchlässige, schlagregendichte und dauerelastische Fugenabdichtung gemäß den Anforderungen der EPB und GeG Abdichtung von Bewegungsfugen, Abdichtung von Anschlussfugen zwischen Türen oder Fenstern und der Wand, Schalldämmung von Fugen · für den Innen- und Außenbereich · regendicht bis 1050 Pa · luftdicht · wetterfest & UV-beständig · Hochleistungs-Wärmedämmung · außergewöhnlich gute Schalldämmeigenschaften (RS,W 64 dB) · dampfdurchlässig: hohes Fugentrocknungspotential · einseitige Selbstklebung zur Montagehilfe · sehr emissionsarm: EC1 Plus · im System erfolgreich auf Schlagregen- und Luftdichtheit geprüft · erfüllt alle 3 Stufen des Fugenabdichtungssystems SOUDAL WINDOW SYSTEM (SWS): schlagregendicht auf der Außenseite, gute Wärme- und Schalldämmung in der Mitte, luftdicht auf der Innenseite der Fuge · gewährleistet eine dauerhafte, langlebige Abdichtung von Außenfugen auf mehreren Ebenen Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 8m
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fugenbreite:
6-15 mm
Fugentiefe:
83 mm
Marke:
SOUDAL
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fugenband, Fugendichtband, Fugendichtungsband, dichtband, Fensterdichtungen, Fugendichtbänder, Kompriband, Tesa, Türdichtungen, Zugluft
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 55,01*
€ 71,56*
11 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,99*
ab € 195,74*
€ 244,29*
Lager 4757
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 217,01*
€ 305,98*
10 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 264,68*
€ 317,41*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 305,98*
€ 364,1162
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 283,89*
€ 337,8291
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 266,17*
€ 316,7423
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 252,76*
€ 300,7844
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 238,74*
€ 284,1006
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 217,01*
€ 258,2419
pro Packung
1 Packung enthält 5 Rollen (ab € 43,402* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
D48-2
ab € 7,69*
Zubehör
illbruck
391116
ab € 7,83*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.