Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soudaband PRO BG 1 13 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
zw-G694531
zw-G694531
Artikel-Nr.:
     4757-1656420
Hersteller:
     Soudal
Herst.-Nr.:
     110267
EAN/GTIN:
     5411183038929
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Fugenband
Hochwertiges, vorkomprimiertes, einseitig selbstklebendes Fugendichtband aus Polyurethanweichschaum. Teil des Window System.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Soudaband PRO BG1
Breite (mm):
15
Farbe:
anthrazit
Fugenbreite (mm):
1 - 4
Inhalt (m):
260
Inhalt (Rolle):
20
Länge (m):
13
Weitere Suchbegriffe: Fugendichtband, Fugendichtungsband, Trockenbau-Gewebeband, dichtband 4mm, dichtband, dichtband anthrazit, SOUDABAND, PRO, BG1, 15/1-4, 5411183038929, 110267, KOMPRIBAND, PROBG1, FUGENDICHTBAND
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
92
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,59*
€ 9,41*
12 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,99*
ab € 88,47*
€ 115,39*
Lager 4757
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 98,89*
€ 144,46*
9 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 5,45*
ab € 139,50*
€ 171,04*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 144,46*
€ 171,9074
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 134,19*
€ 159,6861
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 125,72*
€ 149,6068
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 118,29*
€ 140,7651
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 108,47*
€ 129,0793
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 98,89*
€ 117,6791
pro Packung
1 Packung enthält 20 Rollen (ab € 4,9445* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
D48-2
ab € 7,72*
Zubehör
illbruck
391116
ab € 7,83*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.