Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Tauchsäge SP001GZ03 40V 56mm 2500-4900min-¹ MAKITA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1657259
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     SP001GZ03
EAN/GTIN:
     0088381749350
Suchbegriffe:
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Akku-Metallkreissäge
Akkuhandkreissäge
bürstenloser Motor · ohne Adapter auf einer Führungsschiene aufsetzbar · Schnittpunkt bleibt in allen Neigungen (-1° bis +48°) an exakt der gleichen Stelle · Auto-Start Wireless System (AWS) verbindet sich mit dem Staubsauger über Bluetooth · Konstantelektronik · Soft-Start · Skala zur Schnitttiefenverstellung Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja · Gewicht mit Akkupack: 5kg · Länge: 347mm · Max. Schwenkbereich: 48Grad
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
40 V
Schnitttiefe 90°:
56 mm
Schnitttiefe 45°:
40 mm
Leerlaufdrehzahl:
2500-4900 min-¹
Sägeblattabmessung:
165 x 20 mm
Gewicht:
4,4-5,6 (inkl. Akku) kg
Marke:
MAKITA
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 337,94*
€ 382,87*
Frei Haus
ab € 343,11*
€ 386,07*
Lager 4757
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 345,86*
€ 388,41*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 347,28*
€ 391,05*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 339,72*
€ 393,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,41*
€ 462,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,84*
€ 450,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,93*
€ 430,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,89*
€ 424,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,86*
€ 411,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.