Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Akku-Tauchsäge bürstenlos 40V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W625522
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     SP001GZ03
EAN/GTIN:
     0088381749350
Suchbegriffe:
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Akku-Metallkreissäge
Akkuhandkreissäge

Features:
40 V
Weitere Informationen:
Länge:
347 mm
Gewicht:
5 kg
Akkuspannung:
40 V
Schnitttiefe max. (45°):
40 mm
Gewicht Hinweis:
inkl. Akku
Besonderheiten:
bürstenlos
Leerlaufdrehzahl:
0 - 2500 U/min + 4900 U/min
Schnitttiefe (max.):
165 mm
Produkt-Art:
Akku-Tauchsäge
Weitere Suchbegriffe: Akkukreissäge, Akkumetallkreissäge, Tauchkreissäge, Tauchsäge, makita tauchkreissäge, akku handkreissäge, Makita, Kreissägen, Hand-Kreissäge, Elektrische Handkreissäge
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 337,94*
€ 382,87*
Lager 615
Frei Haus
ab € 343,11*
€ 386,07*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 345,86*
€ 388,41*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 347,28*
€ 391,05*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 339,72*
€ 393,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,07*
€ 459,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,39*
€ 441,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 370,66*
€ 441,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,98*
€ 424,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,99*
€ 417,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,11*
€ 408,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.