Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langschaftdübel  DuoXpand D8xL80 mm T Senkkopfschraube 50St. FISCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1658298
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     562149
EAN/GTIN:
     4048962440102
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Langschaftdübel
Schraubanker
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Der fischer Langschaftdübel DuoXpand mit zwei Verankerungstiefen ist mit der fischer Senkkopfschraube für Mehrfachbefestigungen von nichttragenden Systemen in Beton · Mauerwerk und Porenbeton zugelassen. Durch seine spezielle Lamellengeometrie und der Materialkombination verspreizt sich der Dübel optimal und materialschonend im jeweiligen Baustoff. Das Sortiment umfasst die Durchmesser 8 und 10 und Dübellängen bis 230 mm. Der DuoXpand mit der Senkkopfschraube ist besonders für die Befestigung von Holzkonstruktionen geeignet. Marketingclaim: Mit cleverem Biss verankern Vorteile: Die spezielle Lamellengeometrie verspreizt sich materialschonend im jeweiligen Baustoff. Dies vermeidet Brüche in porösen Baustoffen und ermöglicht randnahe Verankerungen. DuoXpand 10 in den Längen 80 · 100 · 180 und 200 mm ist geeignet für die Verankerung unter seismischer Einwirkung in Mauerwerk aus Hohl- oder Lochsteinen (ETA-22/0186). Die Europäische Technische Bewertung (ETA-21/0324) für Mehrfachbefestigung von nichttragenden Systemen gewährleistet sicheren Halt in allen Baustoffklassen. Der graue Grundkörper aus hochwertigem Nylon bietet starken Halt · während die rote Materialkomponente für Flexibilität und optimales Aufspreizen sorgt. Die abgestimmte Kombination aus Design und Material beißt sich perfekt in alle Baustoffe und ermöglicht den universellen Einsatz. Die vormontierte Sicherheitsschraube ist perfekt auf den Dübel abgestimmt und sorgt für Zeitersparnis bei der Montage. Topfeatures: Clevere Kombination aus Design und Material für materialschonenden Biss im Baustoff. Spreizelement mit zwei Verankerungstiefen für flexiblen Einsatz. Zugelassene Mehrfachbefestigung von nichttragenden Systemen in Beton und Mauerwerk. Seitliche Rippen verhindern Mitdrehen im Bohrloch für funktionssichere Montage. Vormontierte Sicherheitsschraube mit Senkkopf. Weitere technische Eigenschaften: · Antrieb 1: Innenstern TX · Durchsteckmontage: Ja · ETA-Zulassung: Ja · Farbe: grau · Inhalt: 50 · Nutzlänge bei Verankerungstiefe 50 mm: 30mm · Nutzlänge bei Verankerungstiefe 70 mm: 10mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Rand und Schraube
Bohrer-Ø d0:
8 mm
Dübellänge l:
80 mm
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage td:
90 mm
Antrieb:
TX30
Werkstoff:
Galvanisch verzinkter Stahl
Marke:
FISCHER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
3 Tage
100
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,416*
€ 0,566*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,5504*
€ 0,7204*
15 Tage
400
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,57*
€ 0,74*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,43*
€ 0,79*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,6058*
€ 0,7958*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,566*
€ 0,67354
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,536*
€ 0,63784
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,496*
€ 0,59024
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,486*
€ 0,57834
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,416*
€ 0,49504
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 28,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.