Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel-Einsatz 1/2" TX45


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
zw-G675404
zw-G675404
Abtriebsymbol_6
Artikel-Nr.:
     4757-1658843
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     325145
EAN/GTIN:
     4000146321454
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Stecknuss Innen-Torx
DIN 3120 / ISO 1174. Chrom-Vanadium-Stahl / S2-Stahl. Verchromt und matt satiniert, griffig gerändelt. Innen-4kant nach DIN 3120. Mit Kugelfangrille. Zur Verwendung mit 1/2“ Werkzeugen.
Weitere Informationen:
Antrieb:
1/2""
Länge (mm):
100
Schlüsselweite (mm):
TX45
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,34*
€ 8,23*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,77*
€ 8,29*
4 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 5,95*
€ 8,52*
4 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 5,95*
€ 8,55*
1
€ 5,90*
ab € 5,63*
€ 8,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.