Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappgerüst Arbeits-B1200xL2880mm Alu.Ge


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klappgerüst Arbeits-B1200xL2880mm Alu.Ge
Klappgerüst Arbeits-B1200xL2880mm Alu.Ge
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1659650
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     70500
EAN/GTIN:
     4031405705005
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
Fahrgerüst
kompaktes, stabiles Aluminium-Gerüstsystem · für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten bzw. Kontrollarbeiten · Arbeitsfläche B 1200 x L 2880 mm · entsprechend EN 1004 · Lastklasse/Gerüstgruppe 2: 1,5 kN/m² · max. Gesamtbelastung 200 kg · Gerüstbreite 1320 mm · einfache Montage ohne Werkzeug über Steckverbindungen und selbstschließende Verschlussklauen · sicherer Treppenaufstieg mit Handlauf und 100 mm tiefen Stufen aus Aluminium-Lochblech (R12) plus Antrittsstufe · rutschsichere Plattform aus Aluminium-Gitterrost (R12) mit Durchgangsklappe · 4-seitiges Geländer mit Fuß- und Knieleiste für eine hohe Arbeitssicherheit · über vier Lenkrollen leicht verfahrbar und somit auch standortunabhängig einsetzbar · wartungsfrei, langlebig und witterungsbeständig · Anwendung:Als Enteisungsgerüst zur sicheren und schnellen Befreiung von LKWs und Nutzfahrzeugen von Eis- und Schneelasten, das Lochraster der Aluminium-Gitterrost Plattform verhindert das Liegenbleiben von Schmutz, Schnee und Staunässe oder als Montagegerüst für Reparaturarbeiten an LKW-Planen und Aufbauten nutzbarWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: mit Alu-Gitterrostplattform
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe bis ca.:
4800 mm
Standhöhe:
2800 mm
Gerüsthöhe:
3900 mm
Gewicht:
190 kg
Arbeitslänge:
2880 mm
max. Gesamtbelastung:
200 kg
Material:
Aluminium
zulässige Nutzlast:
1,5 kN/m²
Arbeitsbreite:
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: Montagegerüst, Rollengerüst, Rollgerüst, Zimmergerüst, Faltgerüst, Klappgerüst, Lenkrolle für Fahrgerüst, günzburger arbeitsplattform, arbeitsplattform, Wartungsgerüst, Enteisungsgerüste, Gerüst, Fahrgerüste, Gerüste, 8000482173
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.413,37*
€ 5.580,37*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.482,05*
€ 5.640,82*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.500,62*
€ 5.667,18*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 5.368,78*
€ 5.686,55*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.338,80*
€ 7.213,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.213,95*
€ 8.584,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.000,76*
€ 8.330,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.714,24*
€ 7.989,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.550,09*
€ 7.794,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6.338,80*
€ 7.543,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 0,2045*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,87*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 394,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.