Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochplatte B450xL1500mm verkehrsrot RAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochplatte B450xL1500mm verkehrsrot RAST
Lochplatte B450xL1500mm verkehrsrot RAST
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1659712
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     4001.00.1514
EAN/GTIN:
     4251142204177
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
flexibel und ausbaufähig · ideal zur Befestigung an Wänden, Werkbänken oder einsetzbar als freistehende Trennwände · Lochplatten aus 1,25 mm starkem Stahlblech · pulverbeschichtet · rundum abgekantet und mittels Unterzüge verstärkt · Lochabstand 38 mm · Lochgröße 10 mm²Weitere technische Eigenschaften:· Lochabstand: 38mm· Plattenstärke: 1,25mm
Weitere Informationen:
Farbe:
verkehrsrot, RAL 3020
Breite:
450 mm
Länge:
1500 mm
Material:
Stahlblech
Marke:
RASTERPLAN
Weitere Suchbegriffe: kappes lochplatte, lochplatte, lochplatte b450xl500mm, Lochplatten, Lochplattenwände, Loch-/Schlitzplatten, Loch-/Schlitzplatte, 9000428172
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 68,80*
€ 91,14*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 72,14*
€ 91,83*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 72,20*
€ 91,91*
7 Tage
17
Frei Haus
ab € 83,25*
€ 106,26*
12 Tage
20
Frei Haus
ab € 83,25*
€ 106,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,14*
€ 108,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,42*
€ 106,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,74*
€ 100,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,02*
€ 95,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 79,19*
€ 94,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,80*
€ 81,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.1801
ab € 13,37*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.1901
ab € 17,60*
Zubehör
Kappes Systeme
4044.00.0901
ab € 32,13*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.2801
ab € 11,50*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.3301
ab € 18,76*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.1901
ab € 3,63*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.2001
ab € 3,79*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.1801
ab € 3,42*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.1101
ab € 11,21*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.1201
ab € 21,13*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.2501
ab € 11,96*
Zubehör
RASTERPLAN
4042.00.0401
ab € 5,41*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.0901
ab € 27,02*
Zubehör
Kappes Systeme
4044.00.0101
ab € 14,51*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.2601
ab € 8,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.