Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Werkbänke / Zubehör
>
Lochplatte
>
Artikel
KAPPES, Lochplatte B450xL1500mm verkehrsrot, RASTERPLAN
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6922-14237-D57-4001.00.1514
Hersteller:
Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
4001.00.1514
EAN/GTIN:
4251142204177
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Lochplatte B450xL1500mm verkehrsrot RASTERPLAN
Weitere Informationen:
Gewicht:
7,700 kg
Breite:
150,00 cm
Höhe:
45,00 cm
Länge:
1,50 cm
Ursprungsland:
DE
... >
Technischer Handel
>
Lager 6922
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
kappes lochplatte
,
lochplatte
,
lochplatte b450xl500mm
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4757
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 68,80*
€ 91,14*
Lager 6922
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 72,14*
€ 91,83*
Lager 6922
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 72,20*
€ 91,91*
Lager 711
7 Tage
17
Frei Haus
ab € 83,25*
€ 106,26*
Lager 827
12 Tage
20
Frei Haus
ab € 83,25*
€ 106,26*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,91*
€ 109,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,68*
€ 109,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,05*
€ 104,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,85*
€ 99,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,20*
€ 85,92
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6922
Versand:
Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ablageplatte B350xT125mm alufarben f.Lochplatte RASTERPLAN
Kappes Systeme
4042.00.1801
ab € 13,37*
Zubehör
Ablageplatte B445xT150mm alufarben f.Lochplatte RASTERPLAN
Kappes Systeme
4042.00.1901
ab € 17,60*
Zubehör
Abrollhalter, Kerndurchm. mind. 22 mm, Rollenbreite max. 295 mm, BxTxH 355x100x1
Kappes Systeme
4044.00.0901
ab € 32,13*
Zubehör
Bohrer-/Innensechskanthalter H35xB200xT30mm f.14 Teile f.Lochplatten RASTERPLAN
Kappes Systeme
4042.00.2801
ab € 11,50*
Zubehör
Bohrer-/Innensechskanthalter H35xB390xT30mm f.28 Teile f.Lochplatten RASTERPLAN
Kappes Systeme
4042.00.3301
ab € 18,76*
Zubehör
Doppelter Werkzeughalter mit geradem Dorn L100/6 mm
RASTERPLAN
4040.00.1901
ab € 3,63*
Zubehör
Doppelter Werkzeughalter mit geradem Dorn L150/6 mm
RASTERPLAN
4040.00.2001
ab € 3,79*
Zubehör
Doppelter Werkzeughalter mit geradem Dorn L50/6 mm
RASTERPLAN
4040.00.1801
ab € 3,42*
Zubehör
Dosenhalter 1-fach B.100mm D.70mm f.Lochplatten RASTERPLAN
Kappes Systeme
4042.00.1101
ab € 11,21*
Zubehör
Dosenhalter 3-f.B.300mm D.70mm f.Lochplatten RASTERPLAN
Kappes Systeme
4042.00.1201
ab € 21,13*
Zubehör
Innensechskanthalter Anz.Aufnahmen 9 D.2-12mm RASTERPLAN
Kappes Systeme
4042.00.2501
ab € 11,96*
Zubehör
Kastenhalter Alufarben
RASTERPLAN
4042.00.0401
ab € 5,41*
Zubehör
Kombinationshalter L150xB55mm f.Lochplatten 2-tlg.RASTERPLAN
Kappes Systeme
4042.00.0901
ab € 27,02*
Zubehör
Magnethalter D.40mm pulv.f.Lochplatten RASTERPLAN
Kappes Systeme
4044.00.0101
ab € 14,51*
Zubehör
Maschinenhalter 40 mm Alufarben
RASTERPLAN
4040.00.2601
ab € 8,32*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen