Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehhocker m.Rl.Kunstlederpolster schwarz Sitz-H.490-620mm LOTZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1659834
Hersteller:
     Lotz Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     3528.17-FS2
EAN/GTIN:
     4260257715966
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Dreh-Hocker
Drehhocker
Sitz: Polster anthrazit · Sitzhöhenverstellung mittels Gasdruckfeder und Ringauslösung · Fuß: 5-fach unterteilte Werkzeugschale aus Kunststoff, Rollen mit 2 Feststellern · Gewicht: 7,9 kg
Weitere Informationen:
Gestellausführung:
mit Rollen
Sitzfläche:
Kunstlederpolster
Sitzhöhenverstellung:
490-620 mm
Farbe:
schwarz
Sitz-Ø:
350 mm
Marke:
LOTZ
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: drehhocker rollen, arbeitsdrehhocker rollen, arbeitsdrehhocker, Hocker, Rollhocker
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 5,45*
ab € 115,06*
€ 144,47*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 115,55*
€ 145,15*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 118,17*
€ 148,34*
€ 4,95*
ab € 128,26*
€ 164,08*
Lager 4757
5
Frei Haus
ab € 133,81*
€ 165,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,49*
€ 196,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,73*
€ 193,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,44*
€ 183,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,98*
€ 174,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,81*
€ 159,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.