Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenschutzmatte Duragrip Meta f.harte B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenschutzmatte Duragrip Meta f.harte B
Bodenschutzmatte Duragrip Meta f.harte B
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1659959
Hersteller:
     RS Office
Herst.-Nr.:
     18-0900
EAN/GTIN:
     4024591002850
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
BSM Haftschicht
BSM Hartböden
für harte Böden · Stärke 1,8 mm · VAB®- Haftschicht · Farbe transparent · Material [PET] Polyethylenterephthalat, [PUR] Polyurethan · Oberfläche strukturiert, Unterseite: VAB®- Haftschicht, sehr hohe Schlag- und Bruchfestigkeit · frei von schädlichen Weichmachern (z. B. Bisphenol A) · strukturierte Oberfläche, schützt den Boden vor Abnutzung und Kratzern · beständig gegen chemische Mittel, Öle und Fette · hohe Maßbeständigkeit und Abriebfestigkeit · niedriger Gleitwiderstand · schützt neben dem Boden auch die Umwelt und Ressourcen (Recyclingfähigkeit)
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Länge:
900 mm
Form:
R
Ausführung:
für harte Böden
Weitere Suchbegriffe: BSM Polycarbonat, BSM Vinyl, Bodenschutzmatten, Bürostuhlunterlage, ecogrip bodenschutzmatte transparent, bsm polycarbonat, bodenschutzmatten transparent, Arbeitsplatzbodenbelag, Bodenschutzmatte, Fußbodenbelag, 9107471360
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 25,45*
€ 36,41*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 26,97*
€ 36,67*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 29,26*
€ 39,74*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 29,78*
€ 42,28*
18 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 32,11*
€ 43,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Office
18-1100
ab € 30,30*
Ähnlich
RS Office
18-1300
ab € 35,00*
Ähnlich
RS Office
18-1500
ab € 39,39*
Ähnlich
RS Office
17-1100
ab € 29,17*
Ähnlich
RS Office
17-0900
ab € 24,80*
Ähnlich
RS Office
17-1300
ab € 33,42*
Ähnlich
RS Office
17-1500
ab € 36,47*
Ähnlich
RS Office
17-1800
ab € 45,55*
Ähnlich
RS Office
18-1800
ab € 49,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.