Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenschutzmatte Duragrip Meta f.weiche BD B1200xL1100mm Form R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1659964
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     17-1100
EAN/GTIN:
     4024591002911
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
BSM Haftschicht
BSM Hartböden
für weiche Böden · Stärke 2,1 mm · umweltfreundlich aus PET-Kunststoff · kratzunempfindliche, strukturierte Oberfläche · die optisch klare, kristalline Struktur überzeugt mit hoher Lichtdurchlässigkeit und glasklarer Transparenz · erstklassige chemische Beständigkeit gegen Säuren, div. Lösungsmittel, Alkohole, Salze, Weichmacher, Öle, Fette und Treibstoffe · uneingeschränkte Bewegungsfreiheit der Stuhlrollen auf Teppichböden beigleichzeitiger Rutschfestigkeit der Matte · mit stumpfen Ankernoppen, sie verhindern das Verrutschen, indem sie in den Teppich greifen, ohne ihn zu beschädigen
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Länge:
1100 mm
Form:
R
Ausführung:
für weiche Böden
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 31,32*
€ 41,11*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 31,49*
€ 41,31*
11 Tage
unbekannt
1
€ 5,49*
ab € 33,05*
€ 42,77*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 34,57*
€ 44,70*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 34,85*
€ 44,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,70*
€ 53,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Office
17-0900
ab € 26,33*
Ähnlich
RS Office
17-1300
ab € 36,33*
Ähnlich
RS Office
17-1500
ab € 34,05*
Ähnlich
RS Office
18-0900
ab € 26,82*
Ähnlich
RS Office
18-1100
ab € 32,02*
Ähnlich
RS Office
18-1300
ab € 36,69*
Ähnlich
RS Office
18-1500
ab € 37,33*
Ähnlich
RS Office
17-1800
ab € 45,43*
Ähnlich
RS Office
18-1800
ab € 49,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.