Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter H800xØ380mm 75l rot m.Deckel TKG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1659996
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     390039
EAN/GTIN:
     4260058005587
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
Korpus und Löschkopf aus Stahlblech, pulverbeschichtet · Deckel mit integriertem Ascher schwarz beschichtet · Bodenring aus hitzebeständigem Kautschuk · Anwendung: Edelstahlausführung für Außenbereiche, Farbige Ausführung für überdachte und geschützte Außenbereiche. Zielgruppe/Einsatzorte: Rastplätze, Hoteleingänge, Einkaufszentren, Flughäfen, sonstige öffentliche Einrichtungen, Raucherkabinen, Wartehallen Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 11kg
Weitere Informationen:
Inhalt:
75 l
Farbe:
rot
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Marke:
TKG
Ausführung:
mit Deckel
Material:
Stahlblech
Ø:
380 mm
Höhe:
800 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 183,64*
€ 243,73*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 198,68*
€ 245,45*
5 Tage
14
Frei Haus
ab € 203,62*
€ 251,49*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,73*
€ 290,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,03*
€ 283,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,27*
€ 264,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,14*
€ 248,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 204,73*
€ 243,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,64*
€ 218,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.