Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltrommelregal Typ 3 A H4400xB1100xT1100mm Anbauregal META


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1660356
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     9900005993
EAN/GTIN:
     4026212394757
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
robuste Stahlkonstruktion, geschraubt · Ständerhöhen von 3300 bis 4900 mm · Regaltiefe 900 und 1100 mm · Fachbreiten von 900, 1100 und 1300 mm · Ständer und Diagonalen verzinkt · Holme rotorange, RAL 2001 · nachträgliche Ergänzungen und Erweiterungen sind problemlos möglich · Kabeltrommelachsen gehören nicht zum Lieferumfang und müssen separat bestellt werden Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja · Fachlast: 750kg · Feldlast: 2250kg
Weitere Informationen:
Breite:
1100 mm
Ausführung:
Anbauregal
Anzahl Fachböden:
3
Tiefe:
1100 mm
Höhe:
4400 mm
Marke:
META
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 571,74*
€ 656,11*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 562,28*
€ 656,12*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 606,33*
€ 688,85*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 629,77*
€ 738,12*
Lager 4757
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 666,05*
€ 749,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 749,37*
€ 891,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 736,85*
€ 876,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 722,40*
€ 859,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 701,48*
€ 834,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 666,05*
€ 792,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.