| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-1660798 Herst.-Nr.: 800000 EAN/GTIN: 4006325508425 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 5 l · Gesamtvolumen 7 l · max. Betriebsdruck 3 bar · für die Pflanzenpflege und den Pflanzenschutz im heimischen Garten · stabiler Kunststoffbehälter · Messing-Sprühlanze · verstellbare Messing-Hohlkegeldüse · leistungsstarke Druckpumpe · großer Einfülltrichter für komfortables Befüllen · Entlüftungsventil mit integriertem Sicherheitsventil · transparenter Sichtstreifen zur Füllstandskontrolle · Tragriemen, schultertragbarWeitere technische Eigenschaften:· Material: Kunststoff Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Füllinhalt: | 5 l | Betriebsdruck: | 3 bar | Gesamtinhalt: | 7 l | Gewicht: | 1,42 kg | Modell: | Prima 5 | Dichtung: | Perbunan (NBR) | Marke: | GLORIA |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Handdrucksprüher, Pumpsprüher, Pumpsprühflasche, Pumpzerstäuber, Hochdrucksprühgerät, Hochleistungssprühgerät, drucksprüher gloria-garten 5 liter, drucksprüher 5 liter, drucksprüher, Betontrennmittel, Drucksprühgeräte, Schalungen, Schalöl, Sprühgeräte, Trennmittel, 4000818832 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (33) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 20,98* | € 26,36* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 19,91* | € 26,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,79* | ab € 21,05* | € 26,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 21,78* | € 27,58* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4757 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 30,17* | € 41,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4757 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4757 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4757 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|