Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jäter QuikFit™ 155mm a.Karbonstahl FISKARS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1661470
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1000738
EAN/GTIN:
     5905568540409
Suchbegriffe:
Unkrauthacke
Unkrautstecher
unkrauthacke
für ein schnelles Entfernen von Unkraut in weichen, steinarmen Böden und Beeten · auch zum Lockern des Bodens durch einfaches Vor- und Zurückziehen geeignet · Kopf aus Karbonstahl · schwarz/orange
Weitere Informationen:
Arbeitsbreite:
155 mm
Ausführung:
aus Karbonstahl
Marke:
FISKARS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schuffel, Unkrautschuffel
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 11,10*
€ 14,75*
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 13,46*
€ 17,59*
1
€ 4,00*
ab € 13,08*
€ 17,59*
1 Tag
3
1
€ 5,45*
ab € 13,57*
€ 17,68*
Lager 4757
8
1
€ 4,95*
ab € 15,80*
€ 20,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fiskars
1000661
ab € 15,21*
Sonstiges
Fiskars
1000664
ab € 10,23*
Sonstiges
Fiskars
1000666
ab € 28,39*
Sonstiges
Fiskars
130000
ab € 5,57*
Sonstiges
Fiskars
1000663
ab € 3,97*
Sonstiges
Fiskars
1000665
ab € 38,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.