Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinband 3824 schwarz L.50m B.50mm KIP


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Steinband 3824 schwarz L.50m B.50mm KIP
Steinband 3824 schwarz L.50m B.50mm KIP
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1662242
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     3824-51
EAN/GTIN:
     4013142824515
Suchbegriffe:
Klebebänder
Gafferband
Gewebeklebeband
Klebeband
Basis-Steinband für einfache Arbeiten · aus einem 32 Mesh Gewebe mit Hotmelt-Klebstoff · durch eine PE-Laminierung ist das Band wasserabweisend · geeignet für einfache Abklebe- und Reparaturarbeiten · bei der Anwendung auf lackierten Flächen ist Vorsicht geboten · beständig bei Temperaturen bis zu +75 °CWeitere technische Eigenschaften:· Klebstoff: Hotmelt-Klebstoff
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
50 m
Farbe:
schwarz
Marke:
KIP
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
24
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 4,44*
€ 5,62*
2 Tage
124
24
pro Rolle
€ 5,45*
ab € 4,85*
€ 6,17*
4 Tage
93
24
pro Rolle
Frei Haus
ab € 4,91*
€ 6,19*
2 Tage
124
24
pro Rolle
Frei Haus
ab € 4,84*
€ 6,19*
Lager 4757
124
24
pro Rolle
Frei Haus
ab € 45,22*
€ 45,98*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Rollen
€ 45,98*
€ 54,72
pro Rolle
ab 48 Rollen
€ 45,83*
€ 54,54
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 45,60*
€ 54,26
pro Rolle
ab 240 Rollen
€ 45,45*
€ 54,09
pro Rolle
ab 480 Rollen
€ 45,22*
€ 53,81
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Rollen
Mindestbestellmenge: 24 Rollen ( entspricht € 1.103,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
3824-90
ab € 4,79*
Ähnlich
Kip
3825-48
ab € 5,79*
Ähnlich
Kip
3824-38
ab € 3,40*
Ähnlich
Kip
3824-50
ab € 4,94*
Ähnlich
Kip
3824-75
ab € 6,67*
Ähnlich
Kip
3824-55
ab € 4,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.