Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tauchsägeblatt PAIZ 32 APB B.32mm Eintau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tauchsägeblatt PAIZ 32 APB B.32mm Eintau
Tauchsägeblatt PAIZ 32 APB B.32mm Eintau
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1662459
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608664493
EAN/GTIN:
     3165140936064
Suchbegriffe:
Sägeblatt
Sägeblätter
Tauchsägeblatt
Oszillierende Werkzeuge
ermöglicht präzise, bündige Schnitte und tiefe Tauchschnitte in Holz, Metall und Kunststoff · abgerundete Blattspitze für präzise Schnitte · Bimetallverbindung aus HCS-Stahl · verschleiß- und hitzeresistent · hohe Lebensdauer · schneidet harte Verbundwerkstoffe aus Holz und Metall, ungehärtete Nägel und Schrauben, Paneele mit Kunststofflaminierung und Gipskartonplatten
Weitere Informationen:
Werkzeugaufnahme:
Starlock Plus
Breite:
32 mm
Eintauchtiefe:
60 mm
St. je Karte:
10
Anwendung:
Holz / Metall
Marke:
BOSCH
Material:
BIM
Modell:
PAIZ 32 APB
Angebote (36)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
pro Stück
€ 6,90*
ab € 61,65*
€ 72,26*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 62,96*
€ 78,64*
2 Tage
7
pro Stück
€ 5,45*
ab € 67,53*
€ 78,88*
2 Tage
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 68,03*
€ 79,23*
Lager 4757
8
pro Stück
€ 4,95*
ab € 85,48*
€ 109,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,38*
€ 130,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,90*
€ 127,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,89*
€ 116,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,37*
€ 109,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 89,39*
€ 106,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,48*
€ 101,72
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 85,48* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2608664474
ab € 68,19*
Ähnlich
Bosch
2608664479
ab € 68,15*
Ähnlich
Bosch
2608664475
ab € 48,49*
Ähnlich
Bosch
2608664470
ab € 54,52*
Ähnlich
Bosch
2608664471
ab € 54,64*
Ähnlich
Bosch
2608664494
ab € 75,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.