Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tauchsägeblatt AII 65 BSPB B.65mm Eintauch-T.40mm Starlock 10er Pk.BOSCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1662463
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608664479
EAN/GTIN:
     3165140935920
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
E-Cut-Sägeblatt
Tauchsägeblatt
BIM für Multifunktionswerkzeuge · die japanische Anordnung der scharfgeschliffenen Zähne an der Blattkante ist ideal für Hartholz geeignet · diese dreidimensionale Zahnanordnung minimiert die Wärmeentwicklung beim Sägen · verhindert Überhitzung und erhöht die Nutzungsdauer · die abgerundete Blattspitze (Curved-Tec) minimiert Zahnbruch · es wird verwendet für das Tauchsägen in laminierte Paneele oder Hartholz · das Sägen von Aussparungen in Möbelbauteile und das bündige Ablängen von Holzbauteilen
Weitere Informationen:
Werkzeugaufnahme:
Starlock
Breite:
65 mm
Eintauchtiefe:
40 mm
St. je Karte:
10
Anwendung:
Holz
Material:
BIM
Modell:
AII 65 BSPB
Marke:
BOSCH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt bosch, säbelsägeblatt, säbelsägeblatt holz, Multimaster Zubehör, Oszillierende Werkzeuge, Sägeblatt, Sägeblätter, Sägeblätter für Tauchsäge, Tauchsägeblätter
Angebote (39)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
pro Stück
€ 5,90*
ab € 68,01*
€ 79,86*
6 Tage
56
pro Stück
€ 5,90*
ab € 68,26*
€ 79,87*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,79*
ab € 68,26*
€ 79,88*
2 Tage
4
pro Stück
€ 6,90*
ab € 68,75*
€ 80,16*
Lager 4757
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 84,33*
€ 97,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,93*
€ 116,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,38*
€ 114,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,28*
€ 111,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,95*
€ 104,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,33*
€ 100,35
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 84,33* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2608664474
ab € 68,10*
Ähnlich
Bosch
2608664475
ab € 48,40*
Ähnlich
Bosch
2608664470
ab € 49,95*
Ähnlich
Bosch
2608664471
ab € 54,31*
Ähnlich
Bosch
2608664494
ab € 75,09*
Ähnlich
Bosch
2608664493
ab € 61,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.