Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel TOURING STONE MID Gr.40 stone S3 SRC EN ISO 20345:2011


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1662511
Hersteller:
     Puma
Herst.-Nr.:
     632620801000040
EAN/GTIN:
     4051428097048
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC · Obermaterial: hydrophobiertes Veloursleder · Schutz: Fiberglaskappe und metallfreier, flexibler FAP® Durchtrittschutz · angenehme Schaft- und Laschenpolsterung · geschlossene Staublasche · Knöchelschutz · metallfrei · atmungsaktives Funktionsfutter · evercushion® plus Fußbett · profilierte, abrieb- und rutschfeste DUO-PU-Sohle · Weite 11 Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Fiberglaskappe · Zwischensohle: PU-Zwischensohle
Weitere Informationen:
Farbe:
stone
Größe:
40
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 SRC
Material:
hydrophobiertes Veloursleder
Norm:
EN ISO 20345:2011
Serie:
MOTO PROT2
Marke:
PUMA
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3 gr 40, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Sicherheitsstiefel S1, Sicherheitsstiefel S1P, Sicherheitsstiefel S2, Sicherheitsstiefel S3
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 72,19*
€ 86,83*
1 Tag
1
€ 5,45*
ab € 72,44*
€ 86,85*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 72,94*
€ 87,21*
2 Tage
20
€ 7,50*
ab € 72,94*
€ 87,69*
Lager 4757
1 Tag
1
€ 4,95*
ab € 92,94*
€ 118,47*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 118,47*
€ 140,98
pro Paar
ab 2 Paar
€ 114,89*
€ 136,72
pro Paar
ab 5 Paar
€ 107,04*
€ 127,38
pro Paar
ab 10 Paar
€ 101,13*
€ 120,34
pro Paar
ab 20 Paar
€ 99,01*
€ 117,82
pro Paar
ab 500 Paar
€ 92,94*
€ 110,60
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 46,47* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000040
ab € 5,33*
Zubehör
ISM
204800500000040
ab € 5,32*
Zubehör
ISM
204850700000040
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204850500000040
ab € 6,82*
Zubehör
ISM
204850600000040
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204510500000040
ab € 9,79*
Zubehör
ISM
204500200000040
ab € 7,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.