Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkurohrreinigungsmaschine RODRUM VarioC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akkurohrreinigungsmaschine RODRUM VarioC
Akkurohrreinigungsmaschine RODRUM VarioC
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1662712
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     1000003371
EAN/GTIN:
     4004625536759
Suchbegriffe:
Rohr-Reinigungsmaschine
Rohrreinigungsgerät
Rohrreinigungsmaschine
Spiralmaschinen
RODRUM VarioClean · akkubasierte Trommelmaschine mit automatischen Vor-und Rücklauf zum Reinigen von Rohren mit Ø 40-100 mm · 10 mm Spiral-Trommel für Arbeitsbereiche von 40 - 70 mm Rohr-Ø, 13 mm Spiral-Trommel für Arbeitsbereiche von 50 - 100 mm Rohr-Ø, CAS-Akku Antrieb für kabelloses Arbeiten und erhöhte elektrische Sicherheit · Elektronik: drei Drehzahlstufen zum Entstopfen, Reinigen und Sauberschleudern · verhindert das lange Nachlaufen der Trommel · DuraFlex Spiralen: besonders flexibele Spiralen mit Verzinkung · wechselbare Spiraltrommel zum werkzeuglosen Anpassen an andere Rohr-Ø · Spiraltrommel zum leichteren Transport abnehmbar · saubere und diskrete Arbeitsweise im Vergleich zu einer KoffermaschineWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
für Rohr-Ø:
40-100 mm
für Rohrreinigungsspiralen:
Ø 10-13 mm Spiralen
Drehzahl:
275 / 340 / 395 U/min
Gewicht:
24,1 kg
Akkuspannung:
18 V
Akkukapazität:
8 Ah
Marke:
ROTHENBERGER
Weitere Suchbegriffe: rohrreinigungsgerät rothenberger, rohrreinigungsgerät, Rohrreinigungsmaschinen, Installationswerkzeug, 8000906625
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 1.243,43*
€ 1.428,17*
Frei Haus
ab € 1.247,11*
€ 1.437,72*
Frei Haus
ab € 1.260,79*
€ 1.449,74*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.268,46*
€ 1.453,03*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.501,91*
€ 1.873,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.873,77*
€ 2.229,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.780,85*
€ 2.119,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.642,45*
€ 1.954,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.569,86*
€ 1.868,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.519,22*
€ 1.807,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.501,91*
€ 1.787,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.