Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkuheckenschere M18 FHT45-802 18 V 8 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akkuheckenschere M18 FHT45-802 18 V 8 Ah
Akkuheckenschere M18 FHT45-802 18 V 8 Ah
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1663053
Hersteller:
     Techtronic Industries
Herst.-Nr.:
     4933480113
EAN/GTIN:
     4058546403980
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Accustrauchschere
Heckenscheren
Heckenschere
Akkuheckenscheren
FUEL-Technologie · hohe Flexibilität und Kraft ohne ins Stocken zu kommen · Ganzmetall-Getriebegehäuse · Messerspitzen-Schutz · bis zu 2 Stunden Laufzeit mit einem M18 HIGH OUTPUT 8-Ah-AkkuWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 5,3 (inkl. Akku)kg· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
18 V
Akkukapazität:
8 Ah
Schnittlänge:
450 mm
Schnittstärke:
19 mm
Leerlaufhubzahl:
3400 min-¹
Marke:
MILWAUKEE
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 442,68*
€ 510,34*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 442,23*
€ 510,35*
€ 4,90*
ab € 440,15*
€ 510,40*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 458,82*
€ 537,53*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 550,51*
€ 693,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 693,68*
€ 825,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 662,52*
€ 788,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 626,23*
€ 745,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 597,49*
€ 711,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 578,21*
€ 688,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 550,51*
€ 655,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Milwaukee
4933479675
ab € 116,98*
Ähnlich
Milwaukee
4933479676
ab € 228,29*
Ähnlich
Milwaukee
4933479677
ab € 188,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.